Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 inox C1 forme A ISO 8735, type A (trempé et durci), acier inoxydable C1, classe de tolérance m6
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 inox C1 forme A ISO 8735, type A (trempé et durci), acier inoxydable C1, classe de tolérance m6 - 1
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 inox C1 forme A ISO 8735, type A (trempé et durci), acier inoxydable C1, classe de tolérance m6 - 2
Goupille cylindrique ISO 8735 m6 inox C1 forme A ISO 8735, type A (trempé et durci), acier inoxydable C1, classe de tolérance m6 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique ISO 8735 m6 inox C1 forme A ISO 8735, type A (trempé et durci), acier inoxydable C1, classe de tolérance m6

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Indication

Remplace la norme DIN 7979