Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique avec filetage femelle
Goupille cylindrique avec filetage femelle - 1
Goupille cylindrique avec filetage femelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique avec filetage femelle

Forme D, acier 600 N/mm2, trempé à 60 ± 2 HRC

  • Normes: DIN 7979
  • Matière: Acier
  • Finition: Brut
  • Version: Trempé
  • Dureté Rockwell, HRC: 60 HRC
  • Classe de tolérance: m6
  • Forme: D
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Filetage de raccordement Longueur filetée (filetage métrique) Quantité Cdt
Prix/Cdt
024701020
10 mm 20 mm M6 10 mm
50 pcs
024701032
10 mm 32 mm M6 10 mm
50 pcs
024701040
10 mm 40 mm M6 10 mm
50 pcs
024701050
10 mm 50 mm M6 10 mm
50 pcs
024701060
10 mm 60 mm M6 10 mm
50 pcs
024701055
10 mm 55 mm M6 10 mm
50 pcs
024701090
10 mm 90 mm M6 10 mm
50 pcs
0247012100
12 mm 100 mm M6 10 mm
25 pcs
024701450
14 mm 50 mm M8 12 mm
25 pcs
024701640
16 mm 40 mm M8 12 mm
25 pcs
024701250
12 mm 50 mm M6 10 mm
25 pcs
024701680
16 mm 80 mm M8 12 mm
10 pcs
024701670
16 mm 70 mm M8 12 mm
10 pcs
0247020100
20 mm 100 mm M10 16 mm
10 pcs
0247020120
20 mm 120 mm M10 16 mm
10 pcs
024702045
20 mm 45 mm M10 16 mm
25 pcs
024702060
20 mm 60 mm M10 16 mm
10 pcs
024704 10
4 mm 10 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024704 20
4 mm 20 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024704 30
4 mm 30 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024705 20
5 mm 20 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024705 30
5 mm 30 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024705 32
5 mm 32 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024705 40
5 mm 40 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024705 60
5 mm 60 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024706 120
6 mm 120 mm M4 6 mm
50 pcs
024706 14
6 mm 14 mm M4 6 mm
100 pcs
024706 20
6 mm 20 mm M4 6 mm
100 pcs
024706 28
6 mm 28 mm M4 6 mm
100 pcs
024706 36
6 mm 36 mm M4 6 mm
100 pcs
024708 24
8 mm 24 mm M5 8 mm
50 pcs
024708 28
8 mm 28 mm M5 8 mm
50 pcs
024708 36
8 mm 36 mm M5 8 mm
50 pcs
024708 40
8 mm 40 mm M5 8 mm
50 pcs
024708 45
8 mm 45 mm M5 8 mm
50 pcs
024708 80
8 mm 80 mm M5 8 mm
25 pcs
024708 70
8 mm 70 mm M5 8 mm
25 pcs
024701245
12 mm 45 mm M6 10 mm
25 pcs
024701255
12 mm 55 mm M6 10 mm
25 pcs
024701036
10 mm 36 mm M6 10 mm
50 pcs
024701224
12 mm 24 mm M6 10 mm
100 pcs
024701460
14 mm 60 mm M8 12 mm
25 pcs
024701470
14 mm 70 mm M8 12 mm
25 pcs
024701480
14 mm 80 mm M8 12 mm
25 pcs
024701690
16 mm 90 mm M8 12 mm
10 pcs
024702080
20 mm 80 mm M10 16 mm
10 pcs
024705 10
5 mm 10 mm M3 4,5 mm
100 pcs
024708 55
8 mm 55 mm M5 8 mm
250 pcs
024708 60
8 mm 60 mm M5 8 mm
50 pcs
024706 16
6 mm 16 mm M4 6 mm
100 pcs
0247016120
16 mm 120 mm M8 12 mm
10 pcs
024701270
12 mm 70 mm M6 10 mm
25 pcs
0247014100
14 mm 100 mm M8 12 mm
25 pcs
024701440
14 mm 40 mm M8 12 mm
25 pcs
024701290
12 mm 90 mm M6 10 mm
25 pcs
024701240
12 mm 40 mm M6 10 mm
25 pcs
024701236
12 mm 36 mm M6 10 mm
25 pcs
024701016
10 mm 16 mm M6 10 mm
250 pcs
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
Classe de tolérance : m6