Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville d'ancrage avec vis tête fraisée
Cheville d'ancrage avec vis tête fraisée - 1
Cheville d'ancrage avec vis tête fraisée - 2
Cheville d'ancrage avec vis tête fraisée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville d'ancrage avec vis tête fraisée

Pour la fixation de charges moyennes ou lourdes sur le béton, brique pleine et pierre naturelle

  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de foret Diamètre du filetage (filetage métrique) Désignation du type Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905809175
10 mm 8 mm Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
100 pcs
0905807165
8 mm 6 mm Type SK Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
100 pcs
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
Information on price display
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
  • Avec cône d'expansion antirotation fraisé

  • Application rapide à travers l'objet à monter
Indication

Les valeurs de résistance indiquées ci-dessus se réfèrent aux charges statiques sans l'influence des bords et autres fixations


Pour des montages avec des distances entre les fixations ou des arêtes plus basses que les valeurs critiques, réduire les charges

Évaluation Technique Européenne ETA 13/0925 Pose en béton non fissuré