Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou finition laquée Clou avec finition laquée
Clous crantés, finition laquée, pour fixation permanente du bois et du plastique
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
Ces clous fins en acier de haute qualité sont dotés d'un revêtement coloré résistant.
Ainsi, lorsque la bonne couleur est sélectionnée, la tête du clou est à peine visible une fois le clou enfoncé.
Les clous avec finition laquée sont trempés
Par conséquent, ils ne plient pas sous les coups de marteau et peuvent être enfoncés facilement grâce à leur pointe fine.
Leur tige crantée s'ancre fermement et de manière permanente dans les fibres du bois.
Les clous avec finition laquée sont disponibles dans les coloris suivants :
- Erable
- Bouleau
- Chêne, foncé
- Chêne, clair
- Acajou
- Noyer
- Palissandre
- Noir
- Blanc
Ateliers de menuiserie, fabricants de meubles, décoration, construction de stands de salons
Les clous avec finition laquée sont particulièrement recommandés pour fixer les lattes, les moulures et plinthes décoratives, les baguettes, les panneaux en bois, ainsi que pour la fabrication de meubles et d'encadrements (par ex. cadres pour tableaux et miroirs) en bois naturel, en bois laqué coloré et en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!