Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille élastique - fendue, série lourde
Goupille élastique - fendue, série lourde - 1
Goupille élastique - fendue, série lourde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille élastique - fendue, série lourde

ISO 8752, acier ressort

Lire la description de l'article

Disponible en 361 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Éléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles rainurées

  • À utiliser comme manchons pour boulons/vis, principalement dans les applications impliquant des forces de cisaillement élevées

  • Contrainte réduite sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites

  • Surdimensionnement de 0,2–0,5 mm par rapport au diamètre nominal pour un ajustement serré

  • Le bout conique permet d'insérer la pièce plus facilement dans son logement

  • Les goupilles peuvent être retirées sans causer de dommages
Indication

Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).