Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse multi-usage type IV
Graisse synthétique hautes performances avec lubrifiants solides blancs
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
- Convient aux zones de contact avec les aliments
- Additifs EP pour une résistance aux pressions élevées
- Excellentes propriétés de fonctionnement à sec
- Bon niveau d'étanchéité et de protection anticorrosion
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les instructions de montage doivent être respectées.
Enregistré NSF H1-(n° : 135924), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1. Comme agent anti-frottement et lubrifiant pour toutes les pièces mobiles des machines, notamment dans le domaine de la plasturgie, le secteur automobile et les industries agroalimentaire, pharmaceutique, l'impression et la papeterie.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour la lubrification des machines, des paliers lisses et des paliers anti-friction, même dans des conditions extrêmes telles que des températures élevées, des pressions élevées, des charges dynamiques et chocs ou sous l'influence de l'eau, etc.
La graisse satisfait aux exigences de la spécification NSF H1 ; principalement utilisée comme graisse multi-usage hautes performances dans le secteur alimentaire, lorsqu'il y a un risque de contact direct entre le lubrifiant et les aliments.
Nettoyer soigneusement le point de lubrification avant de procéder au remplissage initial. Appliquer une couche fine et uniforme de produit sur les pièces à lubrifier. Respecter les préconisations du constructeur de la machine ou du véhicule. Dans la mesure du possible, éviter de mélanger le produit à d'autres graisses. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!