Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray pour engrenages
Spray pour engrenages - 1
Spray pour engrenages - 2
Spray pour engrenages - 3
Spray pour engrenages - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray pour engrenages

Lubrifiant noir spécial hautement résistant à la pression et au cisaillement
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
Résistant aux hautes pressions


  • Protection fiable contre l'usure, même à des pressions élevées

  • Amortissement des bruits et des vibrations


Résiste au cisaillement


Excellente lubrification, même avec les points de lubrification à rotation rapide



Ajout de lubrifiants solides


Offre de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence (les lubrifiants solides évitent une usure extrême lors des phases critiques de retrait du film lubrifiant).



Contient des additifs de protection anticorrosion


Pénètre l'humidité et protège contre la corrosion



Compatible avec les joints toriques



Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Sans silicone, sans résine, sans acide et sans bitume

Indication

Nettoyer et dégraisser soigneusement les points de lubrification avec le nettoyant 1A, réf. 0890 106 500, avant application.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.