Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290
Graisse pour marteaux et brises roches hydrauliques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Graisse à base de savon lithium complexe pour une meilleure résistance aux températures élevées
- Huile de base synthétique pour une meilleure résistance dans le temps à la dégradation et à l'oxydation
- Contient des additifs solides de type cuivre, graphite et bisulfure de molybdène pour une résistance très élevée aux pressions extrêmes (EP)
- Très bonne résistance aux températures élevées
- Dispose d'un point de goutte élevé
- Viscosité élevée pour une très forte adhérence aux organes métalliques
- Très bonne résistance au grippage
- Prolonge la durée de vie des pièces mécaniques et des burins
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Graisse de haute technologie, spécialement élaborée pour la lubrification des marteaux piqueurs hydrauliques, des marteaux brises roches, des BRH (Brises Roches Hydrauliques), mais également des éléments mécaniques et filetages soumis à de très fortes charges de travail à basse vitesse, graisse idéale en cas de chocs élevés, de vibrations et températures élevées.
Application optimale sur des organes nettoyées et dégraissées, exempts de graisse usagée. Directement à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!