Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290
Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290 - 1
Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290 - 2
Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290

Graisse pour marteaux et brises roches hydrauliques

  • Poids net: 400 g
  • Base savon: Complexe de lithium
  • Température d'utilisation min./max.: -20 à 200 °C
  • Couleur: Gris, Rouge
  • Classe NLGI/conditions: 2 / avec la norme DIN 51818
  • Pénétration travaillée min./max. /conditions: 275-275 / conforme à la norme ASTM D 217
  • Durée/catégorie de protection anticorrosion: Catégorie de corrosion 0
  • Charge de soudage VKA: 0 N
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
  • Base d'huile: Synthétique
  • Système de lubrification: Graisse
  • Odeur/parfum: Typique du produit
  • Densité: 1,025 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Température d'utilisation min.: -20 °C
  • Température d'utilisation max.: 200 °C
  • Résistance thermique à court terme max.: 250 °C
  • Conditions de pénétration: conforme à la norme ASTM D 217
  • Conditions pour la nuance NLGI: avec la norme DIN 51818
  • Sans silicone: Oui
  • Sans acide: Oui
  • Sans métaux lourds: Oui
  • Chlorique: Non
  • Résistance à: Vapeur, Ethanol (5%), Eau calcaire, Carburant, Courte humidification avec de l'huile, Bases légères, Acides légers, Huile (limitée), Pluie, Eau salée, Eau
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
Art. N° Poids net Base savon Température d'utilisation min./max. Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
08938721
400 g Complexe de lithium -20 à 200 °C Gris, Rouge
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
  • Graisse à base de savon lithium complexe pour une meilleure résistance aux températures élevées

  • Huile de base synthétique pour une meilleure résistance dans le temps à la dégradation et à l'oxydation

  • Contient des additifs solides de type cuivre, graphite et bisulfure de molybdène pour une résistance très élevée aux pressions extrêmes (EP)

  • Très bonne résistance aux températures élevées

  • Dispose d'un point de goutte élevé

  • Viscosité élevée pour une très forte adhérence aux organes métalliques

  • Très bonne résistance au grippage

  • Prolonge la durée de vie des pièces mécaniques et des burins

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.