Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Graisse montagne basses températures
Graisse spéciale basses températures et fortes amplitudes thermiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Graisse Complexe Lithium 100% synthétique
- Surpasse largement les produits à base d’huiles minérales ou semi-synthétiques
- Indice de viscosité naturel très élevé, pour un film lubrifiant restant fluide sous très basses températures et visqueux sous hautes températures
- Très faible volatilité
- Stabilité thermique élevée
- Pouvoir extrême-pression, anti-usure et anti-corrosion élevés
- Haute résistance aux charges, aux pressions et aux chocs
- Très bonne résistance à l’oxydation, permet des cadences de graissage moins fréquentes, même sous conditions difficiles d'utilisation
- Adhérence exceptionnelle sur les surfaces métalliques
- Très bonne résistance à l’eau
Graisse de très haute technicité spécialement élaborée pour des usages sévères dans les domaines de la montagne, de l’industrie du froid et de la congélation
Idéale pour les démarrages à très basses températures ou en cas de fortes amplitudes thermiques principalement utilisée dans les domaines et secteurs industriels spécifiques tels que matériels de déneigement, équipements statiques, véhicules, transport par câbles, chambres froides, surgélateurs
Convient pour roulements, axes, paliers, pignons, chaînes de convoyages, engrenages, réducteurs ouverts
Pour un rendement optimal, veillez à ce que les surfaces et les organes mécaniques à traiter soient propres et exempts de toute graisse oxydée et usagée
Utilisation à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie
Stockage à la verticale, dans son emballage d'origine fermé si possible dans un endroit propre, sec et frais
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!