Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisse multi-usage II
Graisse multi-usage II - 1
Graisse multi-usage II - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisse multi-usage II

Graisse graphite au savon de lithium, résistante aux hautes pressions avec additifs EP

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Très bonne résistance aux pressions élevées grâce aux additifs EP

  • Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence grâce au graphite

  • Bonnes propriétés d'étanchéité et bonne protection contre la corrosion

  • Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à l'eau
Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.