Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisseur, forme A
Graisseur, forme A - 1
Graisseur, forme A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisseur, forme A

DIN 71412 A, acier zingué blanc (A2K), filetage externe conique autofreinant

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal x pas Type de filetage x diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (filetage métrique) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0986135
M8 x 1.25 M8 16 mm 5,4 mm
25 pcs
0986138
M14 x 1.5 M14 5,4 mm
25 pcs
0986155
M10 x 1.5 M10 18,0 mm 6 mm
25 pcs
098641
M8 x 1 M8 16,0 mm 5,4 mm
25 pcs
098642
M10 x 1 M10 16,0 mm 5,4 mm
098640
M6 x 1 M6 14,0 mm 4 mm
0986136
M10 x 1.5 M10 16,0 mm 5,4 mm
098610 002
M7 x 1 M7 15 mm 5,5 mm
25 pcs
098610 006
M10 x 1.25 M10 15 mm 5,5 mm
25 pcs
098610 008
M12 x 1.5 M12 17,5 mm 6,5 mm
25 pcs
098610 009
M12 x 1.75 M12 17,5 mm 6,5 mm
25 pcs