Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sac poubelle en papier
Sac poubelle en papier - 1
Sac poubelle en papier - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sac poubelle en papier

Résistant aux déchirures, aux perforations, 100 % recyclable biologiquement et entièrement biodégradable
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
  • Particulièrement adapté aux déchets lourds, pointus ou à bords tranchants grâce au papier kraft double épaisseur haute résistance

  • La base en croix permet au sac poubelle de rester vertical pour faciliter le remplissage

  • Les sacs en papier constituent une alternative responsable pour la collecte de papier ou de déchets organiques

  • Une fois rempli de papier, le sac poubelle peut être introduit directement dans le processus de recyclage avec son contenu

  • Une fois rempli de matières organiques, le sac en papier est entièrement compostable

  • Conception solide et robuste (70 g/m²)

  • Résistant même mouillé

  • Grande capacité de 120 l
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.