Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier pour conduit de ventilation - C2C
Collier pour conduit de ventilation - C2C - 1
Collier pour conduit de ventilation - C2C - 2
Collier pour conduit de ventilation - C2C - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier pour conduit de ventilation - C2C

  • Longueur: 20 mm
  • Largeur: 30 mm
  • Hauteur: 34 mm
  • Épaisseur: 3 mm
  • Plage de serrage: 23 mm
  • Longueur de feuillure: 17 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
  • Charge de pression / charge de traction: 1.5 kN
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862007001
20 mm 30 mm 34 mm 3 mm
100 pcs
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
Élément de raccord pour les conduites à grande section transversale


Peut être utilisé dans les systèmes à basse et moyenne pression



Double nervurage sur bords courbes


Qualité et résistance élevées



Installation rapide et aisée


Supprime les coûts liés au pré-serrage et aux perçage de trous



Certification Cradle to Cradle{639}®{640}


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED{641}®{642}, BREEAM{643}®{644} et DGNB