Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Grignoteuse à tôle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grignoteuse à tôle

Pour la tôle, l'inox et le PVC

  • Capacité de coupe max. tôle acier: 1,2 mm
  • Capacité de coupe max. dans une feuille aluminium/cuivre: 2 mm
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
Art. N° Capacité de coupe max. tôle acier Capacité de coupe max. dans une feuille aluminium/cuivre Quantité Cdt
Prix/Cdt
071408 112
1,2 mm 2 mm
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
Découpe et ajoure les tôles sans déformation.


Equipée d'un brise copeaux.


Epaisseur maxi de coupe :


  • inox : jusqu'à 0,8 mm

  • galva, zinc, tôle douce : jusqu'à 1,2 mm

  • laiton : jusqu'à 1,5 mm

  • PVC, vinyl, alu : jusqu'à 2,0 mm

  • Polycarbonate : jusqu'à 2,5 mm

Largeur de cisaillement : 2,75 mm