Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres affichant une durée de vie extrêmement longue, un taux d'enlèvement de matière maximal et une rapidité extrême

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ponçage à faible échauffement

  • Faible pression de contact

  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.