- Ce type de grue a été conçu pour résoudre les problèmes de place et de maniabilité. Grâce à ses caractéristiques techniques spéciales, elle est facile à utiliser et est extrêmement compacte lorsque pliée.
- Elle est dotée de 4 roues résistantes à l'acide et à l'huile, dont 2 pivotantes.
- Réglable dans 4 positions différentes
- Levier à pompe à double action
- Réglage précis de la vitesse d'abaissement avec commande manuelle
- Soupape de limitation de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!