Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Grue d'atelier pliante hydraulique
Grue d'atelier pliante hydraulique - 1
Grue d'atelier pliante hydraulique - 2
Grue d'atelier pliante hydraulique - 3
Grue d'atelier pliante hydraulique - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Grue d'atelier pliante hydraulique

  • Longueur: 1540 mm
  • Largeur: 885 mm
  • Hauteur min.: 1600 mm
  • Capacité de charge min.: 250 kg
  • Capacité de charge max.: 500 kg
  • Matière: Acier
  • Finition: Peint
  • Poids du produit (par pièce): 73 kg
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur min. Capacité de charge min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
071593 82
1540 mm 885 mm 1600 mm 250 kg
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
  • Ce type de grue a été conçu pour résoudre les problèmes de place et de maniabilité. Grâce à ses caractéristiques techniques spéciales, elle est facile à utiliser et est extrêmement compacte lorsque pliée

  • Elle est dotée de 4 roues résistantes à l'acide et à l'huile, dont 2 pivotantes

  • Réglable dans 4 positions différentes

  • Levier à pompe à double action

  • Réglage précis de la vitesse d'abaissement avec commande manuelle

  • Soupape de limitation de charge