Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer
Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer - 1
Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer

Avec homologation ECE R65 et R10

  • Couleur: Orange
  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Diamètre: 127 mm
  • Hauteur: 205 mm
  • Indice de protection IP: IP 65

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Tension nominale Diamètre Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
081242 117
Orange 12 V/CC 127 mm 205 mm
0812420117
Orange 12 V/CC 127 mm 205 mm
18 pcs
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
  • Conception :
  • 12 V

  • Fixation sur tube flexible ISO 4148/4165

  • Lampe 12 V livrée pré-montée

  • Approuvé ECE R65 et ECE R10

  • Fabriqué en Suisse