Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gyrophare LED avec fixation sur tube flexible
Gyrophare LED avec fixation sur tube flexible  - 1
Gyrophare LED avec fixation sur tube flexible  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gyrophare LED avec fixation sur tube flexible

  • Couleur: Orange
  • Diamètre: 140,3 mm
  • Hauteur: 148,6 mm
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Art. N° Couleur Diamètre Hauteur Indice de protection IP Quantité Cdt
Prix/Cdt
0812420300
Orange 140,3 mm 148,6 mm IP 65
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
  • Pour 12 et 24 V

  • Approuvé ECE R65 et ECE R10/03 CEM

  • LED clignotantes

  • Fabriqué en Suisse