Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gyrophare orange pour camion

Produits les plus populaires dans la catégorie Gyrophare orange pour camion

Gyrophares pour les poids-lourds et utilitaires

Würth vous propose une large gamme de gyrophares et gyroflash pour votre véhicule, qu’il s’agisse d’un poids-lourd, d’un tracteur agricole, d’un véhicule léger, de chantier ou utilitaire.

Les gyrophares Würth sont utilisables en 12 et 24V. Ils sont équipés de la technologie LED qui permet une faible consommation et une durée de vie élevée des produits, disposent de l’homologation R65 et R 10/03 CEM qui permettent une utilisation routière et sont également conçus pour résister aux vibrations.

Certains modèles peuvent être alimentés via l’allume cigare et disposent également d’un enrouleur de câble interne.

Les gyrophares permettent aux camions d’être plus visibles à tout moment du jour ou de la nuit et donc, plus sûrs pour leurs utilisateurs comme pour ceux qui croiseront le chemin de ces véhicules aux gabarits souvent imposants. Würth vous propose une large gamme de gyrophares à choisir pour votre véhicule de chantier, votre utilitaire ou même, votre véhicule léger.

Le gyrophare, composé généralement d’une ampoule led orange puissante, fait parti des accessoires indispensable de la sécurité de vos véhicules, que ce soit un camion ou une voiture. La led du gyrophare peut également être rouge. Un gyrophare rotatif est donc un élément de sécurité important pour vos véhicules de chantier : la lumière orange flash du gyrophare indique la présence de véhicules aux différentes personnes présentes sur le chantier.

Découvrez nos autres gammes de produits pour l'éclairage des poids-lourds : Cabochon de feu arrièreFeu arrière multifonction, Feu de gabaritCatadioptre pour camion...

Gyrophares orange : l’excellence suisse à votre disposition !

Fabriqués en Suisse, les gyrophares Würth sont tous dotés de la technologie LED. L’ancien type de gyrophare avec ampoule halogène, qu’elle soit orange ou rouge flash, n’est plus un type de gyrophare homologué pour la sécurité de vos véhicules. Le gyrophare rouge ne rentre plus dans l’homologation, sa couleur rouge flash se rapprochant trop du rouge des feux tricolores. Pouvant être utilisés en 12 ou 24V, les gyrophares à led Wurth sont réputés pour :

  • leur longue durée de vie,
  • leur grande robustesse,
  • leur consommation d’énergie plus faible, grâce à l’ampoule led, sans que cette dernière soit synonyme d’une quelconque perte de puissance,
  • mais également leur bonne résistance aux secousses.

Afin de vous satisfaire, nos gyrophares bénéficient d’une homologation ECE R65 et ECE R10 qui vous garantissent une utilisation routière conforme aux normes en vigueur. Cette homologation certifie de la qualité de votre gyrophare et assure une bonne qualité de signalisation de votre véhicule sur un chantier ou dans un convoi : la lumière intense de ces gyrophares assure une pénétration de lumière optimale afin d’assurer votre intervention en toute sécurité.

Les gyrophares et gyroflashs Würth pour votre camion

Faciles à installer sur votre camion, les gyrophares et gyroflashs Würth sont des valeurs sûres car ils ont été conçus dans des matériaux solides, pensés pour durer et pour garantir des conditions d’utilisation particulièrement fiables. Forts de ces qualités notables, ces modèles se caractériseront également par la diversité de leurs caractéristiques, à sélectionner selon vos préférences, comme :

  • le nombre de LEDS,
  • la tension nominale nécessaire à leur fonctionnement,
  • leur vitesse maximale,
  • la longueur de câble,
  • mais également leurs dimensions (diamètre et hauteur).

Afin de répondre à tous les types de besoins, Würth propose des gyrophares de couleur bleue ou jaune en plus des modèles de couleur orange. Ces produits, quel qu’ils soient, vous offrent une lumière intense et une pénétration lumineuse optimum, quel que soit la couleur de la led de votre gyrophare. Selon vos préférences, vous pourrez également opter pour un modèle susceptible d’être alimenté via l’allume cigare de votre véhicule : un gyrophare à ampoule led câblé est généralement d’excellente qualité.

La fixation de votre gyrophare sur votre poids-lourd est un point de sécurité auquel Wurth prête également attention. La route d’un chantier ou d’un convoi d’intervention peut être endommagée et comporter différents points mouvementés : votre gyrophare doit alors avoir un système de fixation performant. Les gyrophares Wurth bénéficient d’une fixation magnétique : la fixation magnétique permet de stabiliser fermement votre gyrophare sur votre voiture ou votre camion sans abîmer la carrosserie. Ainsi, votre intervention peut se dérouler sans problème de sécurité grâce à votre gyrophare homologué Wurth.