Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gyrophare halogène Avec aimant
Gyrophare halogène Avec aimant - 1
Gyrophare halogène Avec aimant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gyrophare halogène Avec aimant

Homologation ECE R65 et ECE R10
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
  • Conception : 12 V/24 V, 23 W

  • avec aimant pour montage sur la carrosserie de toit

  • avec câble enroulable pour allume-cigare

  • lampe 12 V pré-installée à la livraison

  • la lampe 24 V doit être commandée séparément (réf. 0720 132 20)

  • homologué - ECE R65 et ECE R10

  • fabriqué en Suisse