Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 1
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 2
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 3
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 4
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 5
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 6
Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cassette à foret béton Plus Quadro-L Vario, sept pièces

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une goujure hélicoïdale Vario à quatre spirales avec âme renforcée. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Amélioration significative de l'adéquation de l'armure


La géométrie symétrique de l'arête de coupe 4 x 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure monobloc) empêche le foret de se coincer ou de se détacher lorsqu'il heurte par exemple un renfort.



Forage sensiblement plus rapide


La géométrie avancée de la pointe et les élévations asymétriques sur les arêtes de coupe assurent une meilleure propulsion.



Propriétés de perçage parfaites sur toute la durée de vie


  • Grâce à la géométrie de la tête adaptée au diamètre du foret

  • Élément monobloc en métal dur pour une grande stabilité grâce à la plus grande surface de connexion possible avec le corps en acier.


Vitesse de perçage et élimination de la poussière de perçage considérablement améliorées avec une résistance à la rupture accrue en même temps


La spirale du convoyeur Vario avec un dos plus étroit à l'avant et plus large vers l'arrière et un angle de spirale raide à l'extrémité de la spirale assure un faible frottement, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.



Guidage optimal dans le forage


Grâce aux 4 arêtes de coupe et à la géométrie du foret à 4 spirales, le foret est guidé de manière optimale dans le trou de forage.



Perçage précis


La pointe spéciale à centrage automatique permet un perçage précis.



Cassette système compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des détails utiles tels que l'empilabilité, l'articulation optimisée et l'ouverture facile

Indication

Ne percez à travers la barre d'armature qu'après l'approbation de l'ingénieur en structure.