Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Harnais de sécurité Elastico
Harnais de sécurité ergonomique avec sangle élastique autour de la poitrine
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
- Liberté de mouvement et confort maximum, même pour travailler dans des espaces restreints
- Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Deux œillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358
- Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne sont pas utilisées avec une attache, elles doivent être connectées au moyen d'un mousqueton.
- Relier impérativement ensemble les points d'ancrage sternaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!