Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Harnais de sécurité Profi 3
Idéal comme harnais de sécurité et de retenue
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
- Testé et approuvé jusqu'à 125 kg
- Œillet de harnais arrière conforme à la norme EN 361
- Deux boucles de poitrine servant d'œillet de harnais conformément à la norme EN 361
- Deux œillets de harnais latéraux conformément à la norme EN 358
Si les deux boucles de poitrine sur le harnais de sécurité ne comportent pas d'attache, nous recommandons de les relier à l'aide d'un mousqueton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!