Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Hivernage pulvérisateur végétal
Pour l'hivernage des pulvérisateurs agricoles
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
- Produit formulé à base de ressources végétales et renouvelables pour un meilleur respect de l'environnement
- Biodégradable à plus de 95 % (selon test OCDE 302B)
- Dissout les résidus de produits phytosanitaires
- Nettoie les différentes parties du matériel
- Protège de la corrosion
- Evite le dessèchement des joints et que les buses ne se bouchent
- Sans glycol
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour l'hivernage
- Vider le pulvérisateur en laissant un minimum d'eau
- Pour une protection à -20 °C, verser 40 % d'antigel + 60 % d'eau dans le pulvérisateur
- Faire fonctionner le pulvérisateur quelques secondes afin que le produit se répande dans toutes les conduites
- Après l'hivernage, vidanger le pulvérisateur et rincer le à l'eau claire
Pour le nettoyage après traitement des cultures
- Purger intégralement le pulvérisateur
- Verser le produit dilué à 10 % dans le pulvérisateur
- Faire fonctionner le pulvérisateur quelques secondes afin que le produit se répande dans toutes les conduites
- Laisser agir 2 h, puis vidanger et rincer à l'eau claire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!