Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Housses de sièges EASYFIT pour les sièges des véhicules utilitaires
Housses de sièges à ajustement précis pour véhicules utilitaires, fabriquées en fibres synthétiques haute résistance
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Robuste et durable
- Une protection optimale des sièges grâce à un matériau trois couches, résistant et durable
- Surface déperlante assurant une protection contre les liquides et un nettoyage simplifié
- Excellente résistance et durabilité élevée, même en utilisation intensive
Confort exceptionnel
- Le tissu respirant assure un confort d'assise durable et limite l'accumulation de chaleur
Entretien facile
- Lavable en machine
- Nettoyage rapide et maintien parfait grâce à la couche antidérapante
Equipement du produit
- Comprend les housses pour l’assise, le dossier, l’appui-tête et les accoudoirs.
Toutes les fonctions du siège restent utilisables (par exemple chauffage de siège, molettes de réglage, accoudoirs, tablettes escamotables, sièges et dossiers rabattables).
Protection optimale des sièges de véhicules utilitaires, avec confort préservé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!