Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lubrifiant pour industries alimentaires
Lubrifiant incolore spécial offrant de bonnes propriétés de dispersion pour l'industrie alimentaire ainsi que pour les secteurs tels que la production de boissons, l'industrie pharmaceutique et le secteur médical
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
Lubrifiant spécial incolore à faible viscosité offrant de bonnes propriétés de pénétration
- Excellentes propriétés de lubrification dans les endroits difficiles d'accès grâce à sa faible viscosité
- Excellent effet de pénétration et de nettoyage garantissant une protection optimale des machines et des convoyeurs dans les endroits exposés à l'eau
- Economique
- Aucun dommage visible si le lubrifiant entre occasionnellement en contact avec le produit
Inodore et insipide
Bonne compatibilité avec les matériaux
Convient à des applications sur diverses surfaces telles que l'aluminium, l'acier inoxydable, les plastiques compatibles avec l'huile minérale, par exemple PP, PE, PS, le nylon, le verre en polycarbonate, le verre époxy, les joints d'étanchéité.
Hydrofuge
Propriétés anticorrosion optimales
Sans résine et sans acide
Résiste au vieillissement
Sans silicone et sans AOX
Le produit peut occasionnellement entrer en contact avec les aliments
Très doux pour la peau et les muqueuses
Non toxique
Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés
- Enregistré NSF* H1
- Homologué LGA**
*NSF = organisme mondialement reconnu pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur alimentaire
**LGA = Chambre de commerce de Bavière, Nuremberg
- Enregistré NSF H1 (n° : 126582), correspond aux exigences H1
- Homologué par l'organisme LGA (Chambre de commerce de Bavière, Nuremberg, Allemagne)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour lubrification liquide des joints, manchons, joints toriques, entraînements, tiges coulissante de piston et guides à coulisse, charnières et chaînes ainsi que des mécanismes dans l'industrie. Pour lubrifier les massicots et autres lames de coupe dans l'industrie du papier ainsi que les aiguilles et les crochets sur les machines à tricoter. Usage polyvalent pour la fabrication, l'application et l'emballage d'aliments et de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Lubrification efficace et maintenue pour les machines et les convoyeurs même en cas d'exposition à l'eau. Idéal pour une utilisation comme agent anti-adhésif dans le secteur agroalimentaire.
Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Ensuite, pulvériser une fine couche de produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!