- Stable thermiquement
- Excellente tenue à l’oxydation
- Permet d’augmenter la longévité des charges en service, avec une parfaite protection du matériel
- Possède une excellente désaération et une désémulsion rapide
- Pouvoir anti-usure de très bon niveau (DENISON HF2)
ISO 6743-4 Catégorie HM
NF E 48603 Catégorie HM
DIN 51524 Partie 2 Catégorie HLP
VICKERS I.286 S
VICKERS M.2950 S
DENISON HF2
Conforme à la catégorie ISO-L-HM Grade 46
Fluide hydraulique destiné à tous les systèmes hydrauliques comprenant des pompes à palettes, à vis ou à engrenages fonctionnant à des pressions moyennes à élevées (350 bars et plus)
Idéal pour l'industrie et les systèmes hydrauliques situés à l'intérieur et ne subissant pas de gros écarts de température. Convient pour les machines-outils, les presses, les cisailles, les plieuses, les presses à injecter le plastique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!