Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile hydraulique HV ISO 46
Fluide hydraulique minéral à haut indice de viscosité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
L’indice de viscosité 150 du fluide permet une utilisation sur des installations subissant des écarts de température importants :
- Démarrages à froid facilités, parfaite lubrification à chaud.
- Possède une forte résistance au cisaillement, donc une longévité accrue en service, qui permet d’espacer les vidanges
- Agrée par de nombreux constructeurs préconisant un fluide de classe HV, en industrie, levage, manutention, travaux publics
- Remarquable stabilité à l’hydrolyse et à l’oxydation garantissant la propreté des circuits hydrauliques et la longévité des organes
- Filtrable avec ou sans présence d’eau
- Possède une excellente désaération, une désémulsion rapide, ainsi qu’un très bon pouvoir anti-usure pour les applications sévères avec toutes pompes, à des pressions élevées (350 bars et plus)
- Couleur : rouge
ISO 6743-4 Catégorie HV
NF E 48603 Catégorie HV
DIN 51524 Partie 3 Catégorie HVLP
VICKERS I.286 S
VICKERS M.2950 S
DENISON HF2
Conforme à la catégorie ISO-L-HV Grade 46
Fluide destiné aux circuits hydrauliques travaillant à hautes pressions, ainsi qu’aux installations subissant des écarts de températures importants
Convient essentiellement aux applications nécessitant un fluide à haut indice de viscosité, en industrie, pour le levage, la manutention et les engins de travaux public
Convient pour les monte-charges, les ascenseurs, les chariots élévateurs motorisés, les grues de levages, les pelles mécaniques à roues ou à chenilles, les engins de levage et de manutention, certains groupes hydrauliques embarqués dans les domaines agricoles et forestiers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!