Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile hydraulique TRIATHLON® HLP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile hydraulique TRIATHLON® HLP

Huile hydraulique hautes performances compatible avec tous les produits d'étanchéité disponibles dans le commerce et avec l'acier, les métaux non ferreux et les métaux légers.
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
Les huiles hydrauliques TRIATHLON sont produites et conditionnées conformément aux spécifications de qualité les plus strictes, dans le respect de la norme DIN EN ISO 9001


  • Sécurité du produit élevée

  • Approbations rigoureuses du fabricant


Seuls les premiers raffinats et matières premières haut de gamme sont utilisés pour produire les huiles TRIATHLON


Satisfait les exigences des constructeurs automobiles



Offre une protection contre l'usure optimale sous contraintes élevées

Indication

Conformes aux spécifications du véhicule, de la boîte de vitesses et des fabricants. Cependant, efficacité totale uniquement en cas d'utilisation non mélangée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

<br><br>Article ni repris, ni échangé