Stabilité thermique exceptionnelle
- Garantissant une excellente lubrification des parties chaudes, sans risques de gommage des segments ou de serrage
Très grande résistance à l'oxydation
- Prévenant la formation de vernis le la blocage des roulements d'embiellage
Pouvoir dispersant élevé
- Permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus issus de la combustion, ce qui garantit une propreté des lumières de transfert et d'échappement
Très faible teneur en cendres sulfatées
- Prémunissant contre les phénomènes de préallumage à haute température, même avec des carbutants plombés
Est homologuée : JASO FD
Répond aux spécifications : API TC
ISO-L-EGD
Cette huile a été développée spécialement pour répondre aux éxigences de plus en plus sévères des moteurs deux temps modernes de motos, de karts et de tronçonneuses professionnelles
Ces machines, dont la puissance massique ne cesse d'augmenter, posent en effet de nombreux problèmes de contraintes thermiques, de serrage, de blocage des roulements d'embiellages, que seul peut résoudre un lubrifiant de hautes performances entièrement synthétique
L'huile 2 temps synthèse s'emploie normalement en mélange à 2%, mais peut aussi être utilisée dans les moteurs à graissage séparé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!