Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Huile pour compresseur WK 100
Lubrification fiable des compresseurs d'air
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Application universelle pour tous les types de compresseurs d'air
Dépasse les exigences des normes DIN 51506, VDL
- Lubrification très fiable
- Résistance élevée au vieillissement
Contient des additifs pour assurer une protection optimale contre la corrosion et l'usure
Protection optimale contre la corrosion, même pour la compression de substances humides
Idéale pour les compresseurs Würth
Convient uniquement à la lubrification des roulements sur les turbocompresseurs.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Pour lubrifier les compresseurs à pistons et les compresseurs rotatifs jusqu'à une température de compression de +220 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!