Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Huile pour compresseur multi-plage Pro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Huile pour compresseur multi-plage Pro

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation

  • Contenu: 1000 ml
  • Base chimique: Phosphate
  • Densité: 0,979 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Viscosité de base d'huile cinématique: 85 cSt
  • Conditions de viscosité de la base d'huile: à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445
  • Concentration de COV (CH): 0 %
  • Point d'éclair min.: 282 °C
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
Art. N° Contenu Base chimique Densité Conditions de densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892764123
1000 ml Phosphate 0,979 g/cm³ à 20°C
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Compatible avec les refroidisseurs suivants : R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.



Peut être mélangée avec des huiles d'ester et des huiles PAG


Une huile pour toutes les applications



Excellent pouvoir lubrifiant


  • Durée de vie du compresseur prolongée

  • Haut niveau de compression du refroidisseur dans le compresseur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

  • Compatible avec les compresseurs électriques équipant les véhicules hybrides et électriques