Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Humidimètre à pointes WHM 95
Humidimètre à pointes WHM 95 - 1
Humidimètre à pointes WHM 95 - 2
Humidimètre à pointes WHM 95 - 3
Humidimètre à pointes WHM 95 - 4
Humidimètre à pointes WHM 95 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Humidimètre à pointes WHM 95

Mesure par piquage du taux d'humidité des matériaux jusqu'à 90 %
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
  • Coque en ABS : résiste aux chocs et aux chutes

  • Forme compacte et ergonomique : prise de mesure dans toutes les positions

  • Ecran d'affichage LCD : 4 lignes d'affichage pour une parfaite lisibilité et résolution d'affichage : 0.05

  • Eclairage de l'écran : lecture des mesures dans les endroits sombres

  • Indicateur de charge : permet d'anticiper le changement de pile

  • Mesure par piquage : rapidité d'affichage des valeurs

  • Fonctions " hold/min/max " : mesure figée et valeur minimale/maximale pour un éventuel report sur relevé papier

  • Menu avec bip et auto-extinction : pour une confirmation de la prise mesure et une durée d'utilisation plus importante

  • Capuchon de protection avec plots de contact : permet de réaliser un auto-test pour vérifier le bon calibrage de l'appareil

  • Livré avec une housse de protection attache-ceinture, le capuchon de protection, un jeu de pointes, un certificat d'ajustage et la notice d'utilisation
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

1 an garantie