Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Hydraulic workshop crane with parallel chassis

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hydraulic workshop crane with parallel chassis

Folding engine crane ideal for lifting heavy components such as engines, HV batteries and for general lifting applications in workshops

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Permet de lever et de déposer les charges directement sur les Europalettes grâce à la disposition parallèle des pieds de support

  • L'inclinaison du bras porteur peut être modifiée à l'aide du vérin hydraulique

  • Le bras porteur peut être déployé en quatre étapes

  • La capacité de charge peut être ajustée en quatre étapes

  • Pompe hydraulique pneumatique à deux vitesses

  • Faible encombrement grâce à la conception pliante

  • Profil extra-plat

  • Crochet de levage rotatif à 360°

  • Roues montées sur roulement à billes avec revêtement en polyuréthane