Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille fendue
Goupille fendue - 1
Goupille fendue - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille fendue

ISO 1234 acier zingué blanc (A2K)

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 48 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre extérieur de bague longitudinal Diamètre extérieur de bague transversal Quantité Cdt
Prix/Cdt
511710216
2 mm 16 mm 4 mm 3,60 mm
100 pcs
511713220
3,2 mm 20 mm 6,40 mm 5,80 mm
500 pcs
511710432
4 mm 32 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710440
4 mm 40 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710540
5 mm 40 mm 10 mm 9,20 mm
100 pcs
511710550
5 mm 50 mm 10 mm 9,20 mm
100 pcs
511716340
6,3 mm 40 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
511716350
6,3 mm 50 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
511710850
8 mm 50 mm 16 mm 11,80 mm
50 pcs
511710880
8 mm 80 mm 16 mm 11,80 mm
50 pcs
511711080
10 mm 80 mm 20 mm 19 mm
50 pcs
511711620
1,6 mm 20 mm 3,20 mm 2,80 mm
500 pcs
511711632
1,6 mm 32 mm 3,20 mm 2,80 mm
500 pcs
511710225
2 mm 25 mm 4 mm 3,60 mm
500 pcs
511710232
2 mm 32 mm 4 mm 3,60 mm
100 pcs
511710240
2 mm 40 mm 4 mm 3,60 mm
500 pcs
511710250
2 mm 50 mm 4 mm 3,60 mm
500 pcs
511712525
2,5 mm 25 mm 5 mm 4,60 mm
100 pcs
511712532
2,5 mm 32 mm 5 mm 4,60 mm
500 pcs
511712540
2,5 mm 40 mm 5 mm 4,60 mm
500 pcs
511712550
2,5 mm 50 mm 5 mm 4,60 mm
500 pcs
511713225
3,2 mm 25 mm 6,40 mm 5,80 mm
250 pcs
511713232
3,2 mm 32 mm 6,40 mm 5,80 mm
250 pcs
511713240
3,2 mm 40 mm 6,40 mm 5,80 mm
250 pcs
511713250
3,2 mm 50 mm 6,40 mm 5,80 mm
250 pcs
511713263
3,2 mm 63 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 pcs
511713536
3,5 mm 36 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511713540
3,5 mm 40 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511713550
3,5 mm 50 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511713563
3,5 mm 63 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710445
4 mm 45 mm 8 mm 7,40 mm
100 pcs
511710450
4 mm 50 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710463
4 mm 63 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710471
4 mm 71 mm 8 mm 7,40 mm
250 pcs
511710480
4 mm 80 mm 8 mm 7,40 mm
100 pcs
511714550
4,5 mm 50 mm 10 mm 9,20 mm
250 pcs
511710563
5 mm 63 mm 10 mm 9,20 mm
100 pcs
511710571
5 mm 71 mm 10 mm 9,20 mm
100 pcs
511710580
5 mm 80 mm 10 mm 9,20 mm
100 pcs
511716363
6,3 mm 63 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
511716371
6,3 mm 71 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
511716380
6,3 mm 80 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
5117163100
6,3 mm 100 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 pcs
511710863
8 mm 63 mm 16 mm 11,80 mm
50 pcs
511710871
8 mm 71 mm 16 mm 11,80 mm
50 pcs
511710890
8 mm 90 mm 16 mm 11,80 mm
50 pcs
5117108100
8 mm 100 mm 16 mm 11,80 mm
25 pcs
511711063
10 mm 63 mm 20 mm 19 mm
25 pcs