Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique de type hexalobulaire ISO 14579, acier 8,8, zingué (A2K)
Vis à tête cylindrique de type hexalobulaire ISO 14579, acier 8,8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête cylindrique de type hexalobulaire ISO 14579, acier 8,8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique de type hexalobulaire ISO 14579, acier 8,8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions
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
Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier