Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse - 1
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse - 2
Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis cylindriques à tête hexalobulaire, tête basse

ISO 14580, acier inoxydable A4-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 98 versions
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
Indication

Productivité accrue au montage



Lors de l'utilisation de fixations à tête hexalobulaire (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes hexagonales, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier