Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis à tôle TF TX ISO 14586 inox A2 1875pcs Sysko 1 875 pcs dans un système de rangement à compartiments 4.4.1, ISO 14586
Acier inoxydable A2, brut, empreinte TX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tôle à tête fraisée hexagonale, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm, Ø 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!