Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goupille cylindrique, non trempée
Goupille cylindrique, non trempée - 1
Goupille cylindrique, non trempée - 2
Goupille cylindrique, non trempée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique, non trempée

ISO 2338, acier brut (m6)

  • Normes: ISO 2338
  • Matière: Acier
  • Design: Non trempé
  • Finition: Brut
  • Classe de tolérance: m6
  • Conforme à la norme RoHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 136 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Hauteur du cône Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
5094001004
1 mm 4 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001005
1 mm 5 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001006
1 mm 6 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001008
1 mm 8 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094001010
1 mm 10 mm 0,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094002006
2 mm 6 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002008
2 mm 8 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002010
2 mm 10 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002012
2 mm 12 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002014
2 mm 14 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002016
2 mm 16 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002018
2 mm 18 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094002020
2 mm 20 mm 0,35 mm ISO 2338
100 pcs
5094003008
3 mm 8 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003010
3 mm 10 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003012
3 mm 12 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003014
3 mm 14 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003016
3 mm 16 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003018
3 mm 18 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003020
3 mm 20 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003024
3 mm 24 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003028
3 mm 28 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094003030
3 mm 30 mm 0,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094004010
4 mm 10 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004012
4 mm 12 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004014
4 mm 14 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004016
4 mm 16 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004018
4 mm 18 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004020
4 mm 20 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004024
4 mm 24 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004028
4 mm 28 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004030
4 mm 30 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004032
4 mm 32 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094004036
4 mm 36 mm 0,63 mm ISO 2338
500 pcs
5094004040
4 mm 40 mm 0,63 mm ISO 2338
100 pcs
5094005012
5 mm 12 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005014
5 mm 14 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005016
5 mm 16 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005018
5 mm 18 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005020
5 mm 20 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005024
5 mm 24 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005028
5 mm 28 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005030
5 mm 30 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005032
5 mm 32 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005036
5 mm 36 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005040
5 mm 40 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005045
5 mm 45 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094005050
5 mm 50 mm 0,8 mm ISO 2338
100 pcs
5094006016
6 mm 16 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006020
6 mm 20 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006024
6 mm 24 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006028
6 mm 28 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006030
6 mm 30 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006032
6 mm 32 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006040
6 mm 40 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006045
6 mm 45 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006050
6 mm 50 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006055
6 mm 55 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006060
6 mm 60 mm 1,2 mm ISO 2338
100 pcs
5094008020
8 mm 20 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008024
8 mm 24 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008028
8 mm 28 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008030
8 mm 30 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008032
8 mm 32 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008036
8 mm 36 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094008040
8 mm 40 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008045
8 mm 45 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008050
8 mm 50 mm 1,6 mm ISO 2338
50 pcs
5094008055
8 mm 55 mm 1,6 mm ISO 2338
25 pcs
5094008060
8 mm 60 mm 1,6 mm ISO 2338
25 pcs
5094008070
8 mm 70 mm 1,6 mm ISO 2338
25 pcs
5094008080
8 mm 80 mm 1,6 mm ISO 2338
25 pcs
5094010024
10 mm 24 mm 2 mm ISO 2338
50 pcs
5094010028
10 mm 28 mm 2 mm ISO 2338
50 pcs
5094010030
10 mm 30 mm 2 mm ISO 2338
50 pcs
5094010032
10 mm 32 mm 2 mm ISO 2338
50 pcs
5094010040
10 mm 40 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010045
10 mm 45 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010050
10 mm 50 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010055
10 mm 55 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010060
10 mm 60 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010070
10 mm 70 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010080
10 mm 80 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010090
10 mm 90 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094010100
10 mm 100 mm 2 mm ISO 2338
25 pcs
5094012028
12 mm 28 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012030
12 mm 30 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012032
12 mm 32 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012036
12 mm 36 mm 2,5 mm ISO 2338
100 pcs
5094012040
12 mm 40 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012045
12 mm 45 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012050
12 mm 50 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012055
12 mm 55 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012060
12 mm 60 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012070
12 mm 70 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012080
12 mm 80 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012090
12 mm 90 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094012100
12 mm 100 mm 2,5 mm ISO 2338
25 pcs
5094016040
16 mm 40 mm 3 mm ISO 2338
25 pcs
5094016045
16 mm 45 mm 3 mm ISO 2338
25 pcs
5094016050
16 mm 50 mm 3 mm ISO 2338
25 pcs
5094016060
16 mm 60 mm 3 mm ISO 2338
25 pcs
5094016070
16 mm 70 mm 3 mm ISO 2338
25 pcs
5094016080
16 mm 80 mm 3 mm ISO 2338
10 pcs
5094016090
16 mm 90 mm 3 mm ISO 2338
10 pcs
5094016100
16 mm 100 mm 3 mm ISO 2338
10 pcs
5094016120
16 mm 120 mm 3 mm ISO 2338
10 pcs
5094020050
20 mm 50 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020060
20 mm 60 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020070
20 mm 70 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020080
20 mm 80 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020090
20 mm 90 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020100
20 mm 100 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094020120
20 mm 120 mm 3,5 mm ISO 2338
10 pcs
5094001506
1,5 mm 6 mm 0,3 mm ISO 2338
1000 pcs
5094001508
1,5 mm 8 mm 0,3 mm ISO 2338
1000 pcs
5094003006
3 mm 6 mm 0,5 mm ISO 2338
1000 pcs
5094004006
4 mm 6 mm 0,63 mm ISO 2338
1000 pcs
5094004035
4 mm 35 mm 0,63 mm ISO 2338
500 pcs
5094005010
5 mm 10 mm 0,8 mm ISO 2338
1000 pcs
5094006008
6 mm 8 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094006010
6 mm 10 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094006012
6 mm 12 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094006014
6 mm 14 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094006018
6 mm 18 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094006035
6 mm 35 mm 1,2 mm ISO 2338
500 pcs
5094008014
8 mm 14 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094008016
8 mm 16 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094008018
8 mm 18 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094008026
8 mm 26 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094008035
8 mm 35 mm 1,6 mm ISO 2338
100 pcs
5094010016
10 mm 16 mm 2 mm ISO 2338
100 pcs
5094010018
10 mm 18 mm 2 mm ISO 2338
100 pcs
5094010020
10 mm 20 mm 2 mm ISO 2338
100 pcs
5094010035
10 mm 35 mm 2 mm ISO 2338
100 pcs
5094006026
6 mm 26 mm 1,2 mm ISO 2338
1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion