Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Joint torique ISO 3601-1 NBR 90 inch
Joint torique ISO 3601-1 NBR 90 inch - 1
Joint torique ISO 3601-1 NBR 90 inch - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Joint torique ISO 3601-1 NBR 90 inch

Pouce, NBR 90

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • NBR est une désignation chimique : caoutchouc nitrile-butadiène (marques, par ex. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Résistance thermique : -30 °C à +100 °C

  • Tolérances de dimensions selon la norme DIN ISO 3601-1 B (norme de l'industrie)
Indication
  • Eliminer toute contamination (saleté, copeaux, fibres) avant l'installation

  • Les arêtes et les chanfreins d'attaque doivent être ébavurés

  • Utiliser un joint torique lubrifié/graissé