Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs - 1
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs

ISO 4014, acier 5.6, brut, avec tige

Lire la description de l'article

Disponible en 50 versions
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
Vis à tête hexagonale pour la construction de conteneurs conformes à la règlementation AD/TRD, avec filetage partiel conforme à la norme DIN EN ISO 4014

Indication
  • Les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014, classe de résistance 5.6, sont utilisées avec des écrous hexagonaux conformes à la norme DIN EN ISO 4032, classe de résistance 5.2.

  • Homologué par l'organisme TÜV. Remplit les conditions du document AD/AD 2000 Code de pratique W7 et du document TRD 106 en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1.