Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de vis TH ISO4017, écrous hexagonaux ISO4032 et rondelles plates ISO7089 en inox A2 1350 pièces
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Boulons hexagonaux et écrous hexagonaux : M4, M5, M6, M8, avec rondelles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!