Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage total
Vis à tête hexagonale avec filetage total - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage total - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage total

ISO 4017, acier 8.8U, zingué à chaud (TZN)

Lire la description de l'article

Disponible en 126 versions
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
  • Fabriquées avec filetage sous-dimensionné en classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684).

  • Les boulons sont conformes ISO après galvanisation à chaud.

  • Les vis ne doivent pas être utilisées avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

Les produits de construction contrôlés avec marquage CE => SB conformément à la norme DIN EN 15048-1 peuvent être fournis avec les articles de la famille : 00594.. (vis sans tête à bout fileté) et 00595.. (vis à tête hexagonale à filetage total).



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.