Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier inoxydable A4-70, brut
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier inoxydable A4-70, brut - 1
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier inoxydable A4-70, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier inoxydable A4-70, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 208 versions
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.