Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis sans tête ISO 4029 acier 45H zinc-nickel noir ISO 4029, acier 45H, zinc-nickel, noir (ZNBHL)
Vis sans tête ISO 4029 acier 45H zinc-nickel noir ISO 4029, acier 45H, zinc-nickel, noir (ZNBHL) - 1
Vis sans tête ISO 4029 acier 45H zinc-nickel noir ISO 4029, acier 45H, zinc-nickel, noir (ZNBHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis sans tête ISO 4029 acier 45H zinc-nickel noir ISO 4029, acier 45H, zinc-nickel, noir (ZNBHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'une couche d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
  • résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnelle et décorative

Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la force de torsion dans le creux à six pans lors du serrage/desserrage.



Pointe :


Les vis sans tête en acier inoxydable A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.



La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.