Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 10.9 brut
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 10.9 brut - 1
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 10.9 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 10.9 brut

Lire la description de l'article

Disponible en 418 versions
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
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.