Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fraisée bombée Philips ISO 7047 acier zingué 4.8 ISO 7047, acier 4.8, zingué bleu (A2K)
Vis à tête fraisée bombée Philips ISO 7047 acier zingué 4.8 ISO 7047, acier 4.8, zingué bleu (A2K) - 1
Vis à tête fraisée bombée Philips ISO 7047 acier zingué 4.8 ISO 7047, acier 4.8, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fraisée bombée Philips ISO 7047 acier zingué 4.8 ISO 7047, acier 4.8, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 47 versions
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
La norme ISO 7047 remplace la norme DIN 966 | Il existe des similarités | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les résistances 5.8 et 8.8 ont été supprimées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées.