Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate - série grand diamètre
Rondelle plate - série grand diamètre   - 1
Rondelle plate - série grand diamètre   - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate - série grand diamètre

ISO 7093-1, acier 300 HV, zinc lamellaire, argent (ZFSH)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFSH est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*

* Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées, lors du test au brouillard salin selon la norme ISO9227 NSS

Indication

Le nom ZFSH signifie :


Revêtement en zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, pas de lubrification qui modifie le coefficient de friction.



La norme DIN 9021 a été remplacée par la norme internationale DIN EN ISO 7093-1.


Les tailles nominales 2,5 et 7 ne sont plus incluses dans la norme DIN EN ISO 7093-1 et restent donc valables sous la norme DIN 9021.